Motion
BS2-2216-2CSK/VT143

SKF
BS2-2216-2CSK/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C0
Artículo MI #04892199
No. Fabricante BS2-2216-2CSK/VT143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2216-2CSK/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, C0
Artículo MI #04892199
No. Fabricante BS2-2216-2CSK/VT143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +195 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    221
  • UPC_NO
    7316574460472

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2216-2CSK/VT143 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs