Motion
PSL-K-14-C

ZERO MAX
PSL-K-14-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 14 mm ID, 22 mm OD
Artículo MI #04892312
No. Fabricante PSL-K-14-C
Precio102.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-14-C

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-C, 14 mm ID, 22 mm OD
Artículo MI #04892312
No. Fabricante PSL-K-14-C
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
Precio102.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20,305 psi
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    220 N/mm^2
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel sin electrodos
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K-C
  • Fuerza axial transmisible
    1753 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-14-C POSI LOK 14MM ID MODELO K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno