Motion
2456-20
Trinquete inalámbrico (solo herramienta) - No reversible, 12 V, Tamaño de variador de 1/4 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #04892485
No. Fabricante 2456-20
Precio217.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete inalámbrico (solo herramienta) - No reversible, 12 V, Tamaño de variador de 1/4 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #04892485
No. Fabricante 2456-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio217.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    10.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.5 lb
  • Par de apriete
    30 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M12
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Tasa de impacto
    0 ipm
  • Incluye
    (1) M12™ Trinquete inalámbrico de 1/4" (solo herramienta) (2456-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242257553
  • Material
    Carcasa reforzada para máxima durabilidad y gatillo metálico de velocidad variable
  • Velocidad máxima
    250 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    No
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, ETL Listed, UL Listed
  • UPC_NO
    045242257553
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2456-20 1/4 TRINQUETE INALÁMBRICO
  • Potente motor de 12 voltios: ofrece hasta 30 ft-lb de par
  • Velocidad de fijación superior: produce 250 RPM, con gatillo de velocidad variable para un mayor control
  • REDLITHIUM™ Tecnología de batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
  • Inteligencia REDLINK: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • Indicador de combustible incorporado: le ayuda a monitorear la carga con precisión para reducir el tiempo improductivo en el trabajo
  • Luz LED integrada: ilumina las superficies de trabajo en lugares oscuros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos