Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro45 mm
- En general Ancho13 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica16800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT404513C3 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes compactos, motores eléctricos y equipos industriales ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT404513C3
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática29800 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación