Motion
CD76E40-0025-DKO10263

SMC
CD76E40-0025-DKO10263

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04892989
No. Fabricante CD76E40-0025-DKO10263
Precio217.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CD76E40-0025-DKO10263

Cilindro de aire no reparable de cuerpo redondo -
Artículo MI #04892989
No. Fabricante CD76E40-0025-DKO10263
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
Precio217.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    199 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Tamaño de la varilla
    M12
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M12 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    TI
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C76

Descripción general

Descripción del fabricante
CD76E40-0025-DKO10263 CILOS, EUROPA

También puede gustarle