Motion
446-202232-1-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1-16

Aeroquip serie 202232 Marine Military SAE 37˚ Tubo de soldadura macho de zócalo/antorcha
Artículo MI #04893007
No. Fabricante 446-202232-1-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1-16

Aeroquip serie 202232 Marine Military SAE 37˚ Tubo de soldadura macho de zócalo/antorcha
Artículo MI #04893007
No. Fabricante 446-202232-1-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 5/16 pulg.
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Longitud
    1.80 pulg.
  • Longitud total
    1.80 pulg.
  • Ancho
    1.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Aeroquip serie 202232 Marine Military SAE 37˚ Tubo de soldadura macho de zócalo/antorcha
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    Soldadura
  • Tipo de extremo 2
    Soldadura
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    446-202232-1-16
  • Número de Upc del fabricante
    678146055491
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 202232
  • UPC_NO
    678146055491

Descripción general

Descripción del fabricante
446-202232-1-16 ADAPTADOR, SOLDADURA DE ACERO INOX., MONEL
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo