Motion
UCFCX12D1

NTN
UCFCX12D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #04893118
No. Fabricante UCFCX12D1
Precio435.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFCX12D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #04893118
No. Fabricante UCFCX12D1
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
Precio435.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.0781 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-25/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.6250 pulg.
  • Longitud total
    7.6250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.7812 pulg.
  • Peso
    12.13 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX12D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FCX12D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212983
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX12D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFCX
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359212983

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BRIDA PILOTADA UCFCX12D1
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
Los clientes también compraron