Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general45 mm
- Peso0.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica103000 N
- Descripción largaEl LRT606845 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 45 mm y un peso de 0.61 lb, diseñado para maquinaria que utiliza sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT606845
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática211000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación