Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total6.6875 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Peso28.5 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteTB22647E
- Número de Upc del fabricante793699502152
- RPM Máx.1500 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieTB22600
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699502152