Motion
NU224WC3

NSK
NU224WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 240 mm Dia Bore, 440 mm OD, 1 Row, 120 mm W, 260000 N Dynamic/320000 N Static Load
Artículo MI #04895507
No. Fabricante NU224WC3
Precio1,807.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU224WC3

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 240 mm Dia Bore, 440 mm OD, 1 Row, 120 mm W, 260000 N Dynamic/320000 N Static Load
Artículo MI #04895507
No. Fabricante NU224WC3
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
Precio1,807.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    215 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176403620
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176403620

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 224WC3 BRG