Especificaciones
Dimensions
- Altura total150 mm
- Longitud total439 mm
- Ancho general140 mm
- Tamaño del puerto1-1/2 BSPP
- Peso3.3 kg
Details
- Capacidad del recipiente6.1 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- SerieAF800-900
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO AF811-F14-18-2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad