Motion
MBBQ80-75B

SMC
MBBQ80-75B

Cilindro de aire de barra de acoplamiento de baja fricción MBQ - Orificio de 80 mm, Carrera de 75 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Sin amortiguación, Puertos 3/8 BSPT
Artículo MI #04896669
No. Fabricante MBBQ80-75B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MBBQ80-75B

Cilindro de aire de barra de acoplamiento de baja fricción MBQ - Orificio de 80 mm, Carrera de 75 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Sin amortiguación, Puertos 3/8 BSPT
Artículo MI #04896669
No. Fabricante MBBQ80-75B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Longitud total
    265 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M22x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D08
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Dirección de baja fricción
    Presión en el lado de la barra
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C08
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MB-F08
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L08
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    1 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    1 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Opciones incluidas
    Tipo de baja fricción
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-08M
  • Argolla de varilla
    I-08M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-08
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    MBQ80-PS
  • Serie
    MBQ
  • Aplicaciones especiales
    Aplicaciones de baja fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
MBBQ80-75B
  • Cilindro de aire de baja fricción
  • 6 tamaños de orificio disponibles: 32mm - 100mm
  • 7 estilos de montaje disponibles
  • Doble acción, varilla única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle