Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoA93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
- Tipo de cilindro compactoPlaca
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosMU
- Catálogo del fabricante
- Número de interruptores automáticos2
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieMU-Z
Descripción general
- Cilindro de placa de varilla simple de doble acción
- Posibilidad de montaje sin soportes
- Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de interruptores automáticos
- Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
- Carreras de hasta 300mm