Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Cerrado Ancho20 mm
- Abierta(s) Ancho28 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general56 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. Los objetos redondos o cuadrados funcionan bien con el MHS4 de cuatro dedos.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 4 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi61 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi55 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
Descripción del fabricante
MHS4-32D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad