Motion
NCGLN50-0900

SMC
NCGLN50-0900

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #04896935
No. Fabricante NCGLN50-0900
Precio89.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCGLN50-0900

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 50 mm
Artículo MI #04896935
No. Fabricante NCGLN50-0900
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
Precio89.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    2.84 pulg.
  • Longitud total
    16.22 pulg.
  • Ancho general
    3.12 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    9 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de pie axial
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +8 psi
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +215 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCGLN50-0900 CILINDRO NCG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo