Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total30 mm
- Longitud total30 mm
- Ancho general13 mm
- Tamaño/tipo del puerto 16 mm
- Tamaño del puerto6 mm
- Peso0.18 lb
Detalles
- País de origenJP
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Histéresis4 %
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SeriePS
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN, PNP
Descripción general
- Interruptor de vacío compacto con ajuste giratorio manual de una señal de salida digital
- Rango establecido: -0.1 a 0.4 MPa (PS1100) o -100 a 0 kPa (PS1200)
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Opciones de tuberías: enchufe de ø6mm o ø1/4" para accesorios
- Cable moldeado de 3 metros y 2 hilos compatible con cableado NPN y PNP