Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto3/8 BSPP
- Tamaño del puerto de la subplaca3/8 BSPP
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- FunciónCentro de presión de posición 3
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro de presión)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo