Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base sin conexión
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal de ojal
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 2.2 a 5.7
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 60 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C