Motion
VK334-5G

SMC
VK334-5G

TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 3 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04897106
No. Fabricante VK334-5G
Precio40.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VK334-5G

TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 3 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #04897106
No. Fabricante VK334-5G

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    62.8 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPP

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.19 (A a R) Cv, 0.19 (P a A) Cv, 0.2 (A a P) Cv, 0.2 (R a A) Cv
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1981
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VK334-5G TIPO DE VÁLVULA DE VÁLVULA DE SOPLETE DE 3 PUERTOS,
  • Fluido: aire
  • Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
  • Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
  • Construcción protectora: a prueba de polvo