Motion
VQ1101-5C1

SMC
VQ1101-5C1

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04897133
No. Fabricante VQ1101-5C1
Precio59.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1101-5C1

5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #04897133
No. Fabricante VQ1101-5C1
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
Precio59.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (manual)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1101-5C1 5 TAPÓN DE PUERTO EN LA VÁLVULA
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle