Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.46 (P a A, B) Cv, 0.6 (A, B a R1, R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tiempo de respuesta≤20 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQC
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide0.4 W
- Corriente de suministro del solenoide17 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Montaje en base
- Sello de metal o goma
- Fluido: aire, gas inerte