Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
- Montaje en base, colector enchufable para VQC2000 válvulas
- La carcasa protectora cumple con IP67 para proteger del polvo y la humedad
- Los terminales se concentran en grupos compactosdentro de la caja de bloques de terminales
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles