Motion
VZ120-5MOZ-M5

SMC
VZ120-5MOZ-M5

CUERPO DEL SOLENOIDE DE LA VÁLVULA CON PUERTO
Artículo MI #04897232
No. Fabricante VZ120-5MOZ-M5
Precio38.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VZ120-5MOZ-M5

CUERPO DEL SOLENOIDE DE LA VÁLVULA CON PUERTO
Artículo MI #04897232
No. Fabricante VZ120-5MOZ-M5
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
Precio38.97 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    72 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VZ100-500
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VZ120-5MOZ-M5 CUERPO DEL SOLENOIDE DE LA VÁLVULA PORTADO