Motion
VZ215-3MZ-01

SMC
VZ215-3MZ-01

MONTAJE DE BASE DE SOLENOIDE DE VÁLVULA
Artículo MI #04897233
No. Fabricante VZ215-3MZ-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VZ215-3MZ-01

MONTAJE DE BASE DE SOLENOIDE DE VÁLVULA
Artículo MI #04897233
No. Fabricante VZ215-3MZ-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Tipo de funcionamiento manual
    Tipo de empuje (estilo de seguridad)
  • Página de producto del fabricante
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VZ100-500
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE LA BASE DEL SOLENOIDE DE LA VÁLVULA VZ215-3MZ-01

You May Also Like