Motion
ZPT50FN-B8

SMC
ZPT50FN-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04897254
No. Fabricante ZPT50FN-B8
Precio47.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT50FN-B8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #04897254
No. Fabricante ZPT50FN-B8
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
Precio47.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    6 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 x 1.25, rosca hembra
  • Altura total
    40 mm
  • Peso total
    47 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    47 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Nitrilo
  • Tipo de copa
    Plano
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de montaje
    Junta esférica
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +120 °C
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT50FN-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Tipo de junta esférica, almohadilla de vacío de entrada vertical sin tampón, rosca hembra
  • Diámetro de la almohadilla (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, caucho de fluoroscopia, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada

También puede gustarle