Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad Premium. Guantes multiuso utilizados para la protección de la luz en aplicaciones de almacenamiento, agricultura y automoción.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorVerde
- País de origenPakistán
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes para tareas de primera calidad con palma de una sola capa, espalda de una sola capa y acabado Nap-Out - Muñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante72874455934
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes de palma
- UPC_NO72874455934
Descripción general
- Diseño de corte recto
- Tejido doble, 18 oz. Algodón con forro polar
- Muñeca de punto
- Pulgar recto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación