Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones4 x 17.875 x 6.625 pulg.
- Altura4 pulg.
- Longitud17.875 pulg.
- Altura exterior4 pulg.
- Longitud exterior17.875 pulg.
- Anchura exterior6.625 pulg.
- Altura total4 pulg.
- Longitud total17.875 pulg.
- Ancho general6.625 pulg.
- Ancho6.625 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete12
- Capacidad de peso20 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
30138YELLOW 17-7/8 X 6-5/8 X 4
- Fabricado en EE. UU.
- Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
- El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
- Capacidad de peso de 20 lb