Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones8 x 22.38 x 17.38 pulg.
- Altura8 pulg.
- Longitud22.38 pulg.
- Altura exterior8 pulg.
- Longitud exterior22.38 pulg.
- Anchura exterior17.38 pulg.
- Altura total8 pulg.
- Longitud total22.38 pulg.
- Ancho general17.38 pulg.
- Ancho17.38 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO032903322842
- Capacidad de peso50 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Las ranuras divisorias le permiten crear cientos de tamaños de compartimento
- Los divisores (se venden por separado) permiten la subdivisión de los contenedores a un tamaño de compartimento cuadrado de 1-1/8"
- Capacidad de peso de 50 lb