Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado1.475 pulg.
- Longitud de la rosca0.600 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Estilo de toqueTap de STI
- Tipo de toqueFormación de roscas
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3