Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado1.475 pulg.
- Rosca Longitud0.600 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Mango extendidoMango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3