Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Profundidad de roscado1.790 pulg.
- Longitud de la rosca0.790 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Mango extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Estilo de toqueTap de STI
- Tipo de toqueFormación de roscas
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3