Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0.9995 a 1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;Autolubricante;Sin mantenimiento;Alta carga;Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.2515 a 1.2535 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito