Motion
HN 7/SNL

SKF
HN 7/SNL

Llave de gancho - Estilo gancho, Capacidad 52 mm, 212 mm OAL
Artículo MI #04898082
No. Fabricante HN 7/SNL
Precio100.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HN 7/SNL

Llave de gancho - Estilo gancho, Capacidad 52 mm, 212 mm OAL
Artículo MI #04898082
No. Fabricante HN 7/SNL
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
Su precio$100.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    6 mm
  • Longitud total
    212 mm
  • Peso
    4.45 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    52 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572332696
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316572332696
  • Versatilidad
    Fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE GANCHO HN 7/SNL
  • El diseño único permite el uso del SKF HN ../Serie SNL para usar dentro de carcasas de cojinetes SKF SNL, FSNL, SNH y SE
  • Adecuado para apretar y aflojar una amplia selección de contratuercas, facilitando su uso en una amplia gama de aplicaciones de carcasa y eje
  • La gran zona de contacto de la llave alrededor de la tuerca proporciona un agarre y una transmisión de fuerza excelentes
  • El ajuste exacto reduce el riesgo de daños en el eje, la tuerca y la carcasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos