Motion
CDUK25-15D

SMC
CDUK25-15D

Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #04898202
No. Fabricante CDUK25-15D
Precio61.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDUK25-15D

Cilindro compacto, calibre 25 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #04898202
No. Fabricante CDUK25-15D
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
Precio61.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    288 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    344 N
  • Tamaño de la varilla
    M8x1.25
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.08 MPa
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.08 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK25-15D CIL., T LIBRE, SIN PUDRE,
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 50mm
  • Varilla no giratoria
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle