Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto1
- Tamaño de la varilla7
- Accidente cerebrovascular16
Details
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+145
- Presión mínima de funcionamiento+8
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+215
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
Descripción del fabricante
NCDGDN40-1600-X142US