Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro44.96 mm
- En general Longitud27.05/31.5 mm
Detalles
- Tipo de frenoArmadura accionada
- Tipo de montajePlaca de presión montada
- Par estático nominal3 pulg.
- Número de discos de fricción2
- Estándares cumplidosANSI B17.1, CUR, UR
- UPC_NO793699102789
- Clasificación de voltaje12 V CC