Motion
320440100HC1

STEARNS
320440100HC1

320440100HC1
Artículo MI #04899563
No. Fabricante 320440100HC1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
320440100HC1

320440100HC1
Artículo MI #04899563
No. Fabricante 320440100HC1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    61.72 mm
  • En general Longitud  
    35.69 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Placa de presión montada
  • Par estático nominal
    7 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • UPC_NO
    793699136159
  • Clasificación de voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
320440100HC1 FRENO, 1.8, LVR CCW, 5.5"LDS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo