Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro6.83 pulg.
- En general Longitud2.48 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoArmadura accionada
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal6 pies-libras
- Estándares cumplidosANSI B17.1, CUR, DIN 6885/3, UL, UR
- Clasificación de voltaje115 V CA