Motion
3204501G08ED

STEARNS
3204501G08ED

3204501G08ED
Artículo MI #04903850
No. Fabricante 3204501G08ED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
3204501G08ED

3204501G08ED
Artículo MI #04903850
No. Fabricante 3204501G08ED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Freno exterior Diámetro  
    61.72 mm
  • En general Longitud  
    35.69 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Placa de presión montada
  • Par estático nominal
    15 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • UPC_NO
    793699756500
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
3204501G08ED FRENO 1.8AAB-R 8MM CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo