Motion
555704600

STEARNS
555704600

Adaptador de bastidor del motor para embrague o freno - Series 87000, 87800
Artículo MI #04905395
No. Fabricante 555704600
Precio1,260.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
555704600

Adaptador de bastidor del motor para embrague o freno - Series 87000, 87800
Artículo MI #04905395
No. Fabricante 555704600
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
Precio1,260.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    104.78 mm
  • Diámetro exterior
    330.2 mm
  • Ancho general
    26.99 mm
  • Peso
    20.10 lb

Detalles

  • Tipo de freno del embrague
    Embrague eléctrico y freno
  • Tipos de productos
    Adaptador del bastidor del motor
  • Serie
    87000, 87800
  • UPC_NO
    662327211387

Descripción general

Descripción del fabricante
555704600 KIT-ADAPT con n.o 13R-F1-87000

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo