Motion
310540100LEA

STEARNS
310540100LEA

310540100LEA
Artículo MI #04905850
No. Fabricante 310540100LEA
Precio3,458.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
310540100LEA

310540100LEA
Artículo MI #04905850
No. Fabricante 310540100LEA
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
Precio3,458.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    85.09 mm
  • En general Longitud  
    48.59 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Cuerpo del imán montado
  • Par estático nominal
    140 pulg.
  • Estándares cumplidos
    CUR, UL, UR
  • UPC_NO
    793699299274
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
310540100LEA 3.35 CONJ. FRENO AAB-S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo