Motion
321460DG0FPD

STEARNS
321460DG0FPD

321460DG0FPD
Artículo MI #04905998
No. Fabricante 321460DG0FPD
Precio477.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
321460DG0FPD

321460DG0FPD
Artículo MI #04905998
No. Fabricante 321460DG0FPD
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
Precio477.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    63.5 mm
  • En general Longitud  
    63.5 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Par estático nominal
    15 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • UPC_NO
    793699416008
  • Clasificación de voltaje
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
321460DG0FPD FRENO 1.8(321) 230VAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo