Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Freno exterior Diámetro142.24 mm
- En general Longitud97.54 mm
Detalles
- Tipo de frenoAccionamiento por resorte
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal3 pies-libras
- Número de discos de fricción1
- Estándares cumplidosANSI B17.1, CSA, NEMA 2
- UPC_NO662327901585
- Clasificación de voltaje380 @ 50 Hz V ac, 460 @ 60 Hz V ac