Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Embrague exterior Diámetro9 pulg.
- Longitud total9.14 pulg.
Detalles
- Tipo de embragueEncender el módulo de electrodos
- Capacidad máxima de par dinámico86 pies-libras
- Tipo de montajeCara en C
- Par estático nominal145 pies-libras
- Estándares cumplidosCSA
- UPC_NO793699004311
- Clasificación de voltaje115 V CA