Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Peso0.135 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- UPC_NO048615818207
Descripción general
- El crayón de pintura de superficie caliente blanca escribe sobre hierro, fundiciones de acero, lingotes, forjados, tochos, palanquillas y aleaciones de metal a alta temperatura.
- Marcador de superficie caliente extraancho que dura más que la tiza caliente de la competencia, para una mayor vida útil de escritura
- Las marcas son legibles incluso en acero blanco caliente para una identificación instantánea
- Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, se pelan ni se agrietan
- Rango de marcado: 1800°F a 2200°F (982°C a 1204°C)
- Fabricado en EE. UU.