Motion
586-34-27

Shop Vac Corp
586-34-27

Aspiradora en húmedo/seco - 4.5 hp, 9 A, capacidad del tanque de 12 gal
Artículo MI #04914803
No. Fabricante 586-34-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shop Vac Corp
586-34-27

Aspiradora en húmedo/seco - 4.5 hp, 9 A, capacidad del tanque de 12 gal
Artículo MI #04914803
No. Fabricante 586-34-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Amperaje
    9 A
  • Caballos de fuerza
    4.5 CV
  • Incluye
    Portaherramientas
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    12 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
586-34-27 12 VAC SECO ALIMENTACIÓN GAL 4.5 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo