Especificaciones
Dimensiones
- Lazada8 x 8
- Placa de enlace Altura48.20 mm
- Placa de enlace Grosor7.20 mm
- Longitud total10 pies
- Pasador Diámetro17.5 mm
- Paso2 pulg.
- Peso214.58 lb
- Peso por pie21.50 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaCadena de hojas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648620593
- Tipo de productoCadena de hojas
- SerieHoja
- Estándares cumplidosISO 4347/DIN 8152
- UPC_NO847648620593
Descripción general
- Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
- Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.