Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial20 kN
- Cara Diámetro21 mm
- Exterior Diámetro25 mm
- Ancho general5 mm
- Rosca TamañoM15 X 1.0
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMBS-02
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKMS
- Dirección de roscaMano derecha