Motion
KMS-06
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M30 X 1.5 , 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04914899
No. Fabricante KMS-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M30 X 1.5 , 45 mm OD, 38 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04914899
No. Fabricante KMS-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    53 kN
  • Cara Diámetro  
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30 X 1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBS-06
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
KMS-06 CONTRATUERCA MÉTRICA, ACERO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"