Motion
KMS-07
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M35 X 1.5 , 52 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04914900
No. Fabricante KMS-07
Precio84.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M35 X 1.5 , 52 mm OD, 44 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero inoxidable
Artículo MI #04914900
No. Fabricante KMS-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    69 kN
  • Cara Diámetro  
    44 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MBS-07
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968640707

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTRATUERCA MÉTRICA KMS-07, ACERO INOXIDABLE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"